チップ SNMG

チップ SNMG - 京セラ
形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643316SNMG090304 PV710PV7103.189.5250.4
6,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
24643325SNMG090304 TN610TN6103.189.5250.4
5,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
24643334SNMG090308 PV710PV7103.189.5250.8
6,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
24643343SNMG090308 TN610TN6103.189.5250.8
5,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24643352SNMG120404 PV710PV7104.7612.70.4
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643368SNMG120404 TN610TN6104.7612.70.4
8,400
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
24643456SNMG120408 PV710PV7104.7612.70.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643465SNMG120408 TN610TN6104.7612.70.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする