チップ SNMG HQ

チップ SNMG HQ - 京セラ
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643377SNMG120404HQ PV710PV7100.4
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643386SNMG120404HQ TN610TN6100.4
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643474SNMG120408HQ PV710PV7100.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643483SNMG120408HQ TN610TN6100.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643632SNMG120412HQ PV710PV7101.2
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24643648SNMG120412HQ TN610TN6101.2
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする