京セラ
チップ SNMG PG
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24643517
SNMG120408PG PV710
PV710
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24643526
SNMG120408PG TN610
TN610
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください