京セラ
チップ TBMT DP
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24643937
TBMT060102DP PV710
PV710
0.2
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
24643946
TBMT060102DP TN610
TN610
0.2
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
24643955
TBMT060104DP PV710
PV710
0.4
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
24643964
TBMT060104DP TN610
TN610
0.4
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください