京セラ
チップ TCMT HQ
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24643973
TCMT090202HQ PV710
PV710
5.56
0.2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24643982
TCMT090202HQ TN610
TN610
5.56
0.2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24643998
TCMT090204HQ PV710
PV710
5.56
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644007
TCMT090204HQ TN610
TN610
5.56
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
24644016
TCMT110202HQ PV710
PV710
11
0.2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644025
TCMT110202HQ TN610
TN610
11
0.2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24644034
TCMT110204HQ PV710
PV710
11
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644043
TCMT110204HQ TN610
TN610
11
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24644052
TCMT110208HQ PV710
PV710
11
0.8
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644068
TCMT110208HQ TN610
TN610
11
0.8
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください