京セラ
チップ TCMX WP
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644077
TCMX090204WP PV710
PV710
5.56
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24644086
TCMX090204WP TN610
TN610
5.56
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24644095
TCMX110204WP PV710
PV710
11
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24644104
TCMX110204WP TN610
TN610
11
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください