京セラ
チップ TNGG R/L-B
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644192
TNGG110302L-B PV710
PV710
3.18
6.35
0.2
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644208
TNGG110302L-B TN610
TN610
3.18
6.35
0.2
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
24644217
TNGG110302R-B PV710
PV710
3.18
6.35
0.2
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644226
TNGG110302R-B TN610
TN610
3.18
6.35
0.2
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644235
TNGG110304L-B PV710
PV710
3.18
6.35
0.4
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644244
TNGG110304L-B TN610
TN610
3.18
6.35
0.4
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644253
TNGG110304R-B PV710
PV710
3.18
6.35
0.4
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644262
TNGG110304R-B TN610
TN610
3.18
16.5
0.4
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
24644287
TNGG160402L-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.2
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644314
TNGG160402R-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.2
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24644323
TNGG160402R-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.2
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644375
TNGG160404L-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.4
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644384
TNGG160404L-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.4
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644454
TNGG160404R-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.4
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644463
TNGG160404R-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.4
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
24644533
TNGG160408L-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.8
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644542
TNGG160408L-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.8
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644612
TNGG160408R-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.8
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24644628
TNGG160408R-B TN610
TN610
4.76
16.5
0.8
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24644278
TNGG160402L-B PV710
PV710
4.76
16.5
0.2
¥
10,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください