曜日別特売

チップ TNGG R/L-S

チップ TNGG R/L-S - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24644296TNGG160402L-S PV710PV710823-01560.2
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24644305TNGG160402L-S TN610TN610823-02580.2
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
24644332TNGG160402R-S PV710PV710823-01570.2
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24644348TNGG160402R-S TN610TN610823-02590.2
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
24644418TNGG160404L-S PV710PV710823-01580.4
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
24644427TNGG160404L-S TN610TN610823-02600.4
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
24644497TNGG160404R-S PV710PV710823-01590.4
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24644506TNGG160404R-S TN610TN610823-02610.4
8,600
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24644576TNGG160408L-S PV710PV710823-01600.8
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24644585TNGG160408L-S TN610TN610823-02620.8
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24644655TNGG160408R-S PV710PV710823-01610.8
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
24644664TNGG160408R-S TN610TN610823-02630.8
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする