京セラ
チップ TNMG GP
形状
正三角形
チップブレーカ
両面
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644725
TNMG160402GP TN610
4.76
0.2
0
TN610
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644795
TNMG160404GP PV710
4.76
0.4
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
24644804
TNMG160404GP TN610
4.76
0.4
0
TN610
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24645075
TNMG160408GP PV710
4.76
0.8
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
24645084
TNMG160408GP TN610
4.76
0.8
0
TN610
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24644716
TNMG160402GP PV710
4.76
0.2
0
PV710
¥
7,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください