曜日別特売

チップ TNMG PP

チップ TNMG PP - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24644734TNMG160402PP PV710PV7100.2
8,500
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
24644743TNMG160402PP TN610TN6100.2
7,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
24644892TNMG160404PP PV710PV7100.4
8,500
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
24644908TNMG160404PP TN610TN6100.4
7,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
24645154TNMG160408PP PV710PV7100.8
8,500
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
24645163TNMG160408PP TN610TN6100.8
7,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
24645276TNMG160412PP PV710PV7101.2
8,500
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
24645285TNMG160412PP TN610TN6101.2
7,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする