京セラ
チップ TNMG CQ
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644777
TNMG160404CQ PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
24644786
TNMG160404CQ TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24645057
TNMG160408CQ PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24645066
TNMG160408CQ TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください