京セラ
チップ TNMG HQ
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644813
TNMG160404HQ PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
24644822
TNMG160404HQ TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
24645093
TNMG160408HQ PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
24645102
TNMG160408HQ TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください