京セラ
チップ TNMG R/L-C
形状
正三角形
チップブレーカ
両面
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644838
TNMG160404L-C PV710
4.76
0.4
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24644847
TNMG160404L-C TN610
4.76
0.4
0
TN610
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24644935
TNMG160404R-C PV710
4.76
0.4
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24644944
TNMG160404R-C TN610
4.76
0.4
0
TN610
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24645118
TNMG160408L-C PV710
4.76
0.8
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24645127
TNMG160408L-C TN610
4.76
0.8
0
TN610
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24645197
TNMG160408R-C PV710
4.76
0.8
0
PV710
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
24645206
TNMG160408R-C TN610
4.76
0.8
0
TN610
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください