京セラ
チップ TNMG R/L-ST
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24644856
TNMG160404L-ST PV710
PV710
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24644865
TNMG160404L-ST TN610
TN610
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24644953
TNMG160404R-ST PV710
PV710
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24644962
TNMG160404R-ST TN610
TN610
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください