京セラ
チップ TPGB
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24645312
TPGB110204 PV710
PV710
2.38
11
0.4
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24645328
TPGB110204 TN610
TN610
2.38
11
0.4
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
24645337
TPGB110302 PV710
PV710
3.18
11
0.2
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24645346
TPGB110302 TN610
TN610
3.18
11
0.2
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
24645355
TPGB110304 PV710
PV710
3.18
11
0.4
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
24645364
TPGB110304 TN610
TN610
3.18
11
0.4
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24645373
TPGB110308 PV710
PV710
3.18
11
0.8
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24645382
TPGB110308 TN610
TN610
3.18
11
0.8
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
24645398
TPGB160304 PV710
PV710
3.18
16.5
0.4
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24645407
TPGB160304 TN610
TN610
3.18
16.5
0.4
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24645416
TPGB160308 PV710
PV710
3.18
16.5
0.8
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24645425
TPGB160308 TN610
TN610
3.18
16.5
0.8
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください