曜日別特売

チップ TPGH R/L

チップ TPGH R/L - 京セラ
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24645434TPGH080202L PV710PV7102.388.20.2
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
24645443TPGH080202L TN610TN6102.388.20.2
8,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
24645452TPGH080204L PV710PV7102.388.20.4
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
24645468TPGH080204L TN610TN6102.388.20.4
8,900
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
24645477TPGH090202L PV710PV7102.389.60.2
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24645486TPGH090202L TN610TN6102.389.60.2
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24645495TPGH090204L PV710PV7102.389.60.4
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
24645504TPGH090204L TN610TN6102.389.60.4
9,500
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
24645513TPGH110202L PV710PV7102.38110.2
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24645522TPGH110202L TN610TN6102.38110.2
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24645538TPGH110204L PV710PV7102.38110.4
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24645547TPGH110204L TN610TN6102.38110.4
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24645556TPGH110302L PV710PV7103.18110.2
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
24645565TPGH110302L TN610TN6103.18110.2
9,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
24645592TPGH110304L PV710PV7103.18110.4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
24645608TPGH110304L TN610TN6103.18110.4
9,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24645635TPGH110308L PV710PV7103.18110.8
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
24645644TPGH110308L TN610TN6103.18110.8
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24645678TPGH110308R PV710PV7103.18110.8
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24645687TPGH110308R TN610TN6103.18110.8
9,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
24645696TPGH160302L PV710PV7103.18110.2
15,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
24645705TPGH160302L TN610TN6103.18110.2
13,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24645714TPGH160302R PV710PV7103.18110.2
15,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24645723TPGH160302R TN610TN6103.18110.2
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24645732TPGH160304L PV710PV7103.18110.4
15,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
24645748TPGH160304L TN610TN6103.18110.4
13,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24645775TPGH160304R PV710PV7103.18110.4
15,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
24645784TPGH160304R TN610TN6103.18110.4
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
24645793TPGH160308L PV710PV7103.18110.8
15,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
24645802TPGH160308L TN610TN6103.18110.8
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする