チップ TPGH R/L-H

チップ TPGH R/L-H - 京セラ
形状正三角形チップブレーカ片面厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24645574TPGH110302L-H PV7103.180.211PV710
12,700
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
24645583TPGH110302L-H TN6103.180.211TN610
10,300
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
24645617TPGH110304L-H PV7103.180.411PV710
12,700
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
24645626TPGH110304L-H TN6103.180.411TN610
10,300
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
24645653TPGH110308L-H PV7103.180.811PV710
12,700
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
24645662TPGH110308L-H TN6103.180.811TN610
10,300
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
24645757TPGH160304L-H PV7103.180.411PV710
16,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
24645766TPGH160304L-H TN6103.180.411TN610
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする