京セラ
チップ TPGN
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24645818
TPGN110304 PV710
PV710
11
0.4
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
24645827
TPGN110304 TN610
TN610
11
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24645836
TPGN110308 PV710
PV710
11
0.8
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
24645845
TPGN110308 TN610
TN610
11
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
24645854
TPGN160304 PV710
PV710
16.5
0.4
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
24645863
TPGN160304 TN610
TN610
16.5
0.4
¥
13,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
24645872
TPGN160308 PV710
PV710
16.5
0.8
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
24645888
TPGN160308 TN610
TN610
16.5
0.8
¥
13,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください