曜日別特売

チップ TPGT R/L-H

チップ TPGT R/L-H - 京セラ
形状正三角形チップブレーカ片面厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24646177TPGT160402L-H PV7104.760.211PV710823-0173
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
24646186TPGT160402L-H TN6104.760.211TN610823-0270
17,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
24646195TPGT160404L-H PV7104.760.411PV710823-0174
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
24646204TPGT160404L-H TN6104.760.411TN610823-0271
17,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする