京セラ
チップ TPMR
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646213
TPMR110304 PV710
PV710
11
0.4
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24646222
TPMR110304 TN610
TN610
11
0.4
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24646238
TPMR110308 PV710
PV710
11
0.8
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24646247
TPMR110308 TN610
TN610
11
0.8
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24646256
TPMR160304 PV710
PV710
16.5
0.4
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24646265
TPMR160304 TN610
TN610
16.5
0.4
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24646292
TPMR160308 PV710
PV710
16.5
0.8
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24646308
TPMR160308 TN610
TN610
16.5
0.8
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください