京セラ
チップ TPMT GP
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646335
TPMT090202GP PV710
PV710
2.38
9.6
0.2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
24646344
TPMT090202GP TN610
TN610
2.38
9.6
0.2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646396
TPMT090204GP PV710
PV710
2.38
9.6
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646405
TPMT090204GP TN610
TN610
2.38
9.6
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646518
TPMT110304GP PV710
PV710
3.18
11
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
24646527
TPMT110304GP TN610
TN610
3.18
11
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
24646615
TPMT110308GP PV710
PV710
3.18
11
0.8
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646624
TPMT110308GP TN610
TN610
3.18
11
0.8
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
24646737
TPMT160304GP PV710
PV710
3.18
16.5
0.4
¥
11,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
24646746
TPMT160304GP TN610
TN610
3.18
16.5
0.4
¥
9,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください