京セラ
チップ TPMT HQ
形状
正三角形
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646353
TPMT090202HQ PV710
2.38
0.2
9.6
11
PV710
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24646362
TPMT090202HQ TN610
2.38
0.2
9.6
11
TN610
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646414
TPMT090204HQ PV710
2.38
0.4
9.6
11
PV710
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646423
TPMT090204HQ TN610
2.38
0.4
9.6
11
TN610
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
24646475
TPMT110302HQ PV710
3.18
0.2
11
11
PV710
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
24646484
TPMT110302HQ TN610
3.18
0.2
11
11
TN610
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
24646536
TPMT110304HQ PV710
3.18
0.4
11
11
PV710
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
24646545
TPMT110304HQ TN610
3.18
0.4
11
11
TN610
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
24646633
TPMT110308HQ PV710
3.18
0.8
11
11
PV710
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646642
TPMT110308HQ TN610
3.18
0.8
11
11
TN610
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
24646712
TPMT160302HQ PV710
3.18
0.2
16.5
11
PV710
¥
11,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
24646728
TPMT160302HQ TN610
3.18
0.2
16.5
11
TN610
¥
9,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
24646755
TPMT160304HQ PV710
3.18
0.4
16.5
11
PV710
¥
11,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
24646764
TPMT160304HQ TN610
3.18
0.4
16.5
11
TN610
¥
9,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
24646816
TPMT160308HQ PV710
3.18
0.8
16.5
11
PV710
¥
11,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
24646825
TPMT160308HQ TN610
3.18
0.8
16.5
11
TN610
¥
9,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください