京セラ
チップ TPMT PP
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646387
TPMT090202PP TN610
TN610
2.38
9.6
0.2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646432
TPMT090204PP PV710
PV710
2.38
9.6
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646448
TPMT090204PP TN610
TN610
2.38
9.6
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646493
TPMT110302PP PV710
PV710
3.18
11
0.2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24646502
TPMT110302PP TN610
TN610
3.18
11
0.2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
24646554
TPMT110304PP PV710
PV710
3.18
11
0.4
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
24646563
TPMT110304PP TN610
TN610
3.18
11
0.4
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646658
TPMT110308PP PV710
PV710
3.18
11
0.8
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
24646667
TPMT110308PP TN610
TN610
3.18
11
0.8
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24646378
TPMT090202PP PV710
PV710
2.38
9.6
0.2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください