京セラ
チップ TPMT XP
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646457
TPMT090204XP PV710
PV710
2.38
9.6
0.4
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
24646466
TPMT090204XP TN610
TN610
2.38
9.6
0.4
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24646572
TPMT110304XP PV710
PV710
3.18
11
0.4
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
24646588
TPMT110304XP TN610
TN610
3.18
11
0.4
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24646676
TPMT110308XP PV710
PV710
3.18
11
0.8
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
24646685
TPMT110308XP TN610
TN610
3.18
11
0.8
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
24646773
TPMT160304XP PV710
PV710
3.18
16.5
0.4
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
24646782
TPMT160304XP TN610
TN610
3.18
16.5
0.4
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
24646834
TPMT160308XP PV710
PV710
3.18
16.5
0.8
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
24646843
TPMT160308XP TN610
TN610
3.18
16.5
0.8
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください