曜日別特売

チップ TPMT XQ

チップ TPMT XQ - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24646597TPMT110304XQ PV710PV710110.4
6,100
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
24646606TPMT110304XQ TN610TN610110.4
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
24646694TPMT110308XQ PV710PV710110.8
6,100
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
24646703TPMT110308XQ TN610TN610110.8
5,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24646798TPMT160304XQ PV710PV71016.50.4
10,500
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
24646807TPMT160304XQ TN610TN61016.50.4
8,900
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
24646852TPMT160308XQ PV710PV71016.50.8
10,500
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
24646868TPMT160308XQ TN610TN61016.50.8
8,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする