京セラ
チップ VBET MR/L-F
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646913
VBET110302ML-F PV710
PV710
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
24646922
VBET110302ML-F TN610
TN610
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
24646956
VBET110302MR-F PV710
PV710
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
24646965
VBET110302MR-F TN610
TN610
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください