京セラ
チップ VBMT PP
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24647114
VBMT110302PP PV710
PV710
3.18
11.2
0.2
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
24647123
VBMT110302PP TN610
TN610
3.18
11.2
0.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24647193
VBMT110304PP PV710
PV710
3.18
11.2
0.4
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
24647202
VBMT110304PP TN610
TN610
3.18
11.2
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24647254
VBMT110308PP PV710
PV710
3.18
11.2
0.8
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24647263
VBMT110308PP TN610
TN610
3.18
11.2
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24647358
VBMT160404PP PV710
PV710
4.76
16.6
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
24647367
VBMT160404PP TN610
TN610
4.76
16.6
0.4
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24647437
VBMT160408PP PV710
PV710
4.76
16.6
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24647446
VBMT160408PP TN610
TN610
4.76
16.6
0.8
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
24647498
VBMT160412PP PV710
PV710
4.76
16.6
1.2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24647507
VBMT160412PP TN610
TN610
4.76
16.6
1.2
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください