チップ VBMT HQ

チップ VBMT HQ - 京セラ
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24647175VBMT110304HQ PV710PV7103.1811.20.4
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
24647184VBMT110304HQ TN610TN6103.1811.20.4
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24647236VBMT110308HQ PV710PV7103.1811.20.8
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
24647245VBMT110308HQ TN610TN6103.1811.20.8
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24647333VBMT160404HQ PV710PV7104.7616.60.4
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24647342VBMT160404HQ TN610TN6104.7616.60.4
12,400
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24647412VBMT160408HQ PV710PV7104.7616.60.8
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24647428VBMT160408HQ TN610TN6104.7616.60.8
12,400
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
24647473VBMT160412HQ PV710PV7104.7616.61.2
14,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24647482VBMT160412HQ TN610TN6104.7616.61.2
12,400
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする