京セラ
チップ VCMT HQ
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24647534
VCMT080202HQ PV710
PV710
0.2
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
24647543
VCMT080202HQ TN610
TN610
0.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24647595
VCMT080204HQ PV710
PV710
0.4
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
24647604
VCMT080204HQ TN610
TN610
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください