チップ VCMT PP

チップ VCMT PP - 京セラ
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24647552VCMT080202PP PV710PV7102.388.30.2
10,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24647568VCMT080202PP TN610TN6102.388.30.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24647613VCMT080204PP PV710PV7102.388.30.4
10,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
24647622VCMT080204PP TN610TN6102.388.30.4
9,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
24647656VCMT160404PP PV710PV7104.7616.60.4
14,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24647665VCMT160404PP TN610TN6104.7616.60.4
12,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
24647674VCMT160408PP PV710PV7104.7616.60.8
14,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24647683VCMT160408PP TN610TN6104.7616.60.8
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする