京セラ
チップ VNMG GP
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24647857
VNMG160402GP PV710
PV710
0.2
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24647866
VNMG160402GP TN610
TN610
0.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24647918
VNMG160404GP PV710
PV710
0.4
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24647927
VNMG160404GP TN610
TN610
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
24648094
VNMG160408GP PV710
PV710
0.8
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
24648103
VNMG160408GP TN610
TN610
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください