曜日別特売

チップ VNMG PP

チップ VNMG PP - 京セラ
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24647875VNMG160402PP PV710PV7100.2
10,200
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
24647884VNMG160402PP TN610TN6100.2
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
24647988VNMG160404PP PV710PV7100.4
10,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
24647997VNMG160404PP TN610TN6100.4
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
24648164VNMG160408PP PV710PV7100.8
10,200
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
24648173VNMG160408PP TN610TN6100.8
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24648286VNMG160412PP PV710PV7101.2
10,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
24648295VNMG160412PP TN610TN6101.2
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする