京セラ
チップ WBMT R/L-DP
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24648557
WBMT060102L-DP PV710
PV710
1.59
6.5
0.2
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24648566
WBMT060102L-DP TN610
TN610
1.59
6.5
0.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24648575
WBMT060104L-DP PV710
PV710
1.59
6.5
0.4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24648584
WBMT060104L-DP TN610
TN610
1.59
6.5
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24648593
WBMT080202L-DP PV710
PV710
2.38
8.7
0.2
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24648602
WBMT080202L-DP TN610
TN610
2.38
8.7
0.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24648618
WBMT080204L-DP PV710
PV710
2.38
8.7
0.4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24648627
WBMT080204L-DP TN610
TN610
2.38
8.7
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください