曜日別特売

チップ WPMT HQ

チップ WPMT HQ - 京セラ
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24649135WPMT110204HQ PV710PV7102.3811.60.4
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
24649144WPMT110204HQ TN610TN6102.3811.60.4
7,800
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
24649153WPMT160304HQ PV710PV7103.1816.60.4
11,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
24649162WPMT160304HQ TN610TN6103.1816.60.4
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24649178WPMT160308HQ PV710PV7103.1816.60.8
11,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24649187WPMT160308HQ TN610TN6103.1816.60.8
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする