リーブル
さらさらマスク 3ply 耳かけタイプ
さらさら感がある、毛羽がたちにくい特殊な不織布を使用した清涼感のあるマスク。
ASTM F-2100-11 規格適合品。
全国マスク工業会 会員マーク取得品。
BFE95%以上のフィルターを採用。
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布、ポリエチレン
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24634855
No.2850
プリーツ型
ホワイト
3層
フリー
95×175
耳かけ
50
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください