曜日別特売

精密ニッパー

精密ニッパー - ミネシマ精密ニッパー - ミネシマ精密ニッパー - ミネシマ
(10件のレビュー)

プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。

全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24650465D-22
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 鉄道模型Nゲージ プラキット作成
金融・保険業

このニッパーの先が 真っ直ぐなため、プラモデルと比べ小さな部品が多いプラキット作成に向いている。
部品をはずすときのストレスが少なくなった。
小さいものをつかむ用ピンセットとシニア世代には最適。

2024-08-08
用途: 爪のささくれ
日比野モータースその他業種

プラッチック製品や、結束バンドのしっぽをツライチでカットするのに使っています。
爪の端が縦割れしてささくれになってしまった時の応急処置にも使っています。利手に出来たささくれを反対の手で切るのにも使える程、使いやすく精密にカットでき、切れ味も十分です。

2024-10-22
用途: プラモデル作製
東京水道サービス株式会社

ニッパーの先端が、とても細いので部品も切りやすく、切り口もきれいで使いやすいです。

対象商品 : 24650465
2022-06-19
用途: プラモデル作成
株式会社テラダ製造業

綺麗に切れました。断面も美しく、仕上がりは上々です。あとは耐久氏ですが、これはしばらく使わないとわかりませんよね。

対象商品 : 24650465
2021-02-18
用途: ホビー用(プラスチック部品の切断)
製造業

プラスチック部品の細かい切断に使用しています。
断面が非常にきれいですね。
また成人男性の手に丁度良い大きさで力も入れやすいです。
価格から考えると十分な性能ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 24650465
2020-10-08
用途: インシロックの切断
その他業種

切れ味が良く殆ど力を込めずに綺麗に切れる。
プラスチックのみの切断に使用するだけなら数年は持ちそう。
ただ、落としたら変形しそうで怖いです。扱う際は特に用心してます。
不満点は、刃部を閉じ切った際にミリ以下の隙間があることです。購入して真っ先に確認しましたが、隙間があったのが残念でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24650465
2020-09-17
用途: 3Dプリンター出力品のサポート材切断作業時
製造業

軽くて、サポート材やバリを取るのに丁度良い大きさのニッパー。
手頃な価格なのも嬉しい。
安心感の有る切れ味と、しっかりとした使い心地。

1が参考にしています
対象商品 : 24650465
2020-02-29
用途: プラモデル制作
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が抜群、コストパフォーマンス良し、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする