FFホイール

FFホイール - ヤナセ(柳瀬)

フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。

軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸長(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662103FFR5025503512000
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24662112FFR602560336000
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24662128FFR802580333000
7,150
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする