ヤナセ(柳瀬)
GPサンダースリットクラゲ
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度
#180
幅(mm)
25
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24662182
GPS100FRH
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
34日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください