曜日別特売

GPサンダーユニロンMIX

GPサンダーユニロンMIX - ヤナセ(柳瀬)

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。

幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662216GPS100NM7#120
18,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
24662225GPS100NM10#240
18,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662234GPS100NM11#320
18,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662243GPS100NM13#600
18,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする