曜日別特売

GPサンダーユニロンブラシ

GPサンダーユニロンブラシ - ヤナセ(柳瀬)

ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。

用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662252GPS100B7#120
37,500
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24662268GPS100B10#240
37,500
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする