ヤナセ(柳瀬)
GPサンダー特注品 〈そろばん型〉
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)
25
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24662286
GPS100AS3
#40
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662295
GPS100AS4
#60
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662304
GPS100AS5
#80
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662313
GPS100AS6
#100
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662322
GPS100AS7
#120
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662338
GPS100AS8
#150
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662347
GPS100AS9
#180
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662356
GPS100AS10
#240
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662365
GPS100AS11
#320
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662374
GPS100AS12
#400
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください