GPサンダー特注品 〈逆台形型〉

GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 - ヤナセ(柳瀬)

目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。

幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662383GPS100AGD3#40
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
24662392GPS100AGD4#60
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662408GPS100AGD5#80
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662417GPS100AGD6#100
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662426GPS100AGD7#120
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662435GPS100AGD8#150
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662444GPS100AGD9#180
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662453GPS100AGD10#240
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662462GPS100AGD11#320
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662478GPS100AGD12#400
19,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする