ヤナセ(柳瀬)
GPサンダー特注品 〈台形型〉
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)
25
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24662487
GPS100AD3
#40
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662496
GPS100AD4
#60
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662505
GPS100AD5
#80
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662514
GPS100AD6
#100
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662523
GPS100AD7
#120
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662532
GPS100AD8
#150
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662548
GPS100AD9
#180
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662557
GPS100AD10
#240
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662566
GPS100AD11
#320
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24662575
GPS100AD12
#400
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください