ヤナセ(柳瀬)
SG PVAディスク
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)
Φ100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24663092
SG-PVA5
#80
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663108
SG-PVA7
#120
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
24663117
SG-PVA10
#220
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24663126
SG-PVA11
#320
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663135
SG-PVA13
#500
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24663144
SG-PVA15
#1000
100
一般金属、ステンレス、石材、タイル
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった