曜日別特売

SG ダイヤTOPディスク

SG ダイヤTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)SG ダイヤTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)SG ダイヤTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました

サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24663223SG-DTOPA12#400ALL
21,780
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663248SG-DTOP14#601:01
34,650
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663266SG-DTOP16#1001:01
29,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663284SG-DTOP19#1801:01
25,850
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663318SG-DTOP112#4001:01
19,250
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663354SG-DTOP46#1001:04
13,200
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663372SG-DTOP49#1801:04
9,680
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663406SG-DTOP412#4001:04
9,350
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
24663153SG-DTOPA4#60ALL
45,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
24663196SG-DTOPA9#180ALL
32,780
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
24663336SG-DTOP44#601:04
16,280
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
24663162SG-DTOPA5#80ALL
44,550
取扱い終了
返品不可
24663178SG-DTOPA6#100ALL
42,350
取扱い終了
返品不可
24663187SG-DTOPA7#120ALL
37,950
取扱い終了
返品不可
24663205SG-DTOPA10#240ALL
27,500
取扱い終了
返品不可
24663214SG-DTOPA11#320ALL
24,200
取扱い終了
返品不可
24663232SG-DTOPA13#600ALL
21,780
取扱い終了
返品不可
24663257SG-DTOP15#801:01
34,100
取扱い終了
返品不可
24663275SG-DTOP17#1201:01
28,380
取扱い終了
返品不可
24663293SG-DTOP110#2401:01
22,000
取扱い終了
返品不可
24663302SG-DTOP111#3201:01
21,450
取扱い終了
24663327SG-DTOP113#6001:01
19,250
取扱い終了
返品不可
24663345SG-DTOP45#801:04
15,950
取扱い終了
返品不可
24663363SG-DTOP47#1201:04
13,200
取扱い終了
返品不可
24663388SG-DTOP410#2401:04
9,680
取扱い終了
返品不可
24663397SG-DTOP411#3201:04
9,350
取扱い終了
返品不可
24663415SG-DTOP413#6001:04
9,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする