SG ユニTOP

SG ユニTOP - ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP - ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP - ヤナセ(柳瀬)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。

サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24663424SG-TOPA340A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663433SG-TOPA460A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663442SG-TOPA580A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663458SG-TOPA6100A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
24663467SG-TOPA7120A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663476SG-TOPA8150A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663485SG-TOPA9180A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663494SG-TOPA10240A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663503SG-TOPA11320A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663512SG-TOPA12400A
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663528SG-TOPZ340Z
11,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663537SG-TOPZ460Z
11,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663546SG-TOPZ580Z
11,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663555SG-TOPS340S
13,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663564SG-TOPS460S
13,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
24663573SG-TOPS580S
13,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする