ヤナセ(柳瀬)
YDBホイール
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
粒度
#320
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24663914
BF1525VF
150
25.4
25
¥
35,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24663932
BF2025VF
205
76.2
25
¥
40,880
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24663948
BF3025VF
305
127
25
¥
59,260
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24663957
BF3050VF
305
127
50
¥
102,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
26日以内出荷
返品不可
24663905
BF1519VF
150
25.4
19
¥
18,000
取扱い終了
24663923
BF2019VF
205
76.2
19
¥
21,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください