曜日別特売

エアー用鋼線ベベルブラシ

エアー用鋼線ベベルブラシ - ヤナセ(柳瀬)

冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。

外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24664788AKB100
2,250
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする