ヤナセ(柳瀬)
オープンサイザルバフ
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
金具径(mm)
色
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24664903
OSB250-R
240
25.4
100
レッド
2600
¥
8,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24664912
OSB300-R
300
25.4
100
レッド
2500
¥
11,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664928
OSB355-R
360
25.4
150
レッド
2500
¥
13,230
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664937
OSB3553-R
360
31.8
150
レッド
2500
¥
13,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664946
OSB250-Y
240
25.4
100
イエロー
2600
¥
8,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664955
OSB300-Y
300
25.4
100
イエロー
2500
¥
11,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664964
OSB355-Y
360
25.4
150
イエロー
2500
¥
13,230
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664973
OSB3553-Y
360
31.8
150
イエロー
2500
¥
13,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664982
OSB250-C
240
25.4
100
ブラウン
2600
¥
8,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24664998
OSB300-C
300
25.4
100
ブラウン
2500
¥
11,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665007
OSB355-C
360
25.4
150
ブラウン
2500
¥
13,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665016
OSB3553-C
360
31.8
150
ブラウン
2500
¥
13,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665025
OSB250-B
240
25.4
100
ブラック
2600
¥
8,820
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665034
OSB300-B
300
25.4
100
ブラック
2500
¥
11,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665043
OSB355-B
360
25.4
150
ブラック
2500
¥
13,230
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24665052
OSB3553-B
360
31.8
150
ブラック
2500
¥
13,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください