曜日別特売

カップディスク

カップディスク - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。

用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24665174CP1020A3#4032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665183CP1020A4#6032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665192CP1020A5#8032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665208CP1020A6#10032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665217CP1020A7#12032010
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24665226CP1020A8#15032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665235CP1020A9#18032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665244CP1020A10#24032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665253CP1020A11#32032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665262CP1020A12#40032010
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665278CP1520A3#4032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665287CP1520A4#6032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665296CP1520A5#8032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665305CP1520A6#10032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665314CP1520A7#12032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665323CP1520A8#15032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665332CP1520A9#18032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665348CP1520A10#24032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665357CP1520A11#32032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665366CP1520A12#40032015
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665375CP2020A3#4032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665384CP2020A4#6032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665393CP2020A5#8032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665402CP2020A6#10032020
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24665418CP2020A7#12032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665427CP2020A8#15032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665436CP2020A9#18032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665445CP2020A10#24032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665454CP2020A11#32032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665463CP2020A12#40032020
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665472CP2525A3#4062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665488CP2525A4#6062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665497CP2525A5#8062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665506CP2525A6#10062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665515CP2525A7#12062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665524CP2525A8#15062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665533CP2525A9#18062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665542CP2525A10#24062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665558CP2525A11#32062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665567CP2525A12#40062525
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665576CP3025A3#4062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665585CP3025A4#6062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665594CP3025A5#8062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665603CP3025A6#10062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665612CP3025A7#12062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665628CP3025A8#15062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665637CP3025A9#18062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665646CP3025A10#24062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665655CP3025A11#32062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665664CP3025A12#40062530
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】カップディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24665402
2022-07-06
用途: 仕上げ作業の研磨に使ってます。
製造業

焼き上がった陶器の取っ手の研磨に使っています。(釉薬を使わない焼き締め商品です。)カップディスク径が20㎜Φなので使い勝手が良く、このような細かな作業には欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする